Capuchon isolant
Capuchon isolant pour câbles électriques
Capuchon isolant
Art. N° 0771200115
EAN 4050641274250
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Capuchon cylindrique en matériau isolant souple dont l'ouverture comporte une découpe cruciforme
- Parfaitement isolé
Il est destiné à isoler l'extrémité dénudée d'un conducteur pendant la période des travaux
- Pour travailler en toute sécurité
- Capacité de 20 à 70 mm²
Fiches de données de sécurité(X)
Isolation des câbles dénudés lors de travaux
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre max. | 15 mm |
Forme | Cylindrique |
Matière | Plastique |