Capuchons de protection pour fers
CAPUCHON DE PROTECTION FERS 10-19 MM
Art. N° 0519918614
EAN 4062856521333
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Accessoires de sécurité
- Obligatoires sur chantier pour limiter le risque d'accidents
- Couleur orange vive pour signaler le fer
Emboitement profond du capuchon sur le fer, centre extensible en fonction du diamètre du fer
- Se pose et se retire sans forcer
- Tenue ferme quel que soit le diamètre du fer de 6 à 14 mm
Réutilisables
Fiches de données de sécurité(X)
Chantiers et tous les balisages de zones de travail
Diamètre min. | 6 mm |
Diamètre max. | 14 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 0,006 kg |