Carotteuse diamant électrique
Carotteuse diamant électrique DS 350
CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 350
Art. N° 570911603
EAN 4065233147256
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La protection et la poignée ergonomiques garantissent un transport pratique et une bonne protection de la machine
- Progression parfaite du travail avec toutes les tailles de foret approuvées grâce au moteur puissant avec boîte 3 vitesses et au témoin de surcharge LED multicolore
- La fonction de démarrage progressif réduit la vitesse pendant 10 secondes, ce qui facilite considérablement le forage
- La sécurité de l'utilisateur est assurée par le disjoncteur PRCD-S
- Contrôle visuel continu de l'arrivée d'eau pendant le forage grâce au raccord avec indicateur de débit monté sur le tuyau
- Durée de vie prolongée grâce à la protection électronique contre les surcharges ; la vitesse du moteur est réduite électroniquement de six fois en cas de surcharge
- Réduction de la puissance pulsée et l'avertissement visuel émit par les LED pour informer l'opérateur. La machine s'éteint ensuite automatiquement pour protéger le moteur Contrairement à une protection thermique, il est possible de redémarrer immédiatement la carotteuse
Fiches de données de sécurité(X)
- Forage à l'eau guidé par un support dans du béton armé et non armé, sur les plafonds, les murs et les sols
- Forage à sec guidé par un support dans des briques en argile, des briques creuses, des briques en terre cuite, des briques calcaires et du béton cellulaire, sur les plafonds, les murs et les sols
- Ouvertures pour les raccords dans les constructions
- Conduits pour tuyaux, câbles et lignes électriques
- Ouvertures de ventilation et trous perforés
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance d'entrée | 3200 W |
Vitesse à vide 1 max. | 385 tr/min |
Diamètre de perçage min./max. | 25-350 mm |
Poids de la machine | 13,5 kg |
Longueur | 580 mm |
Diamètre de perçage min./max. en 1re, humide | 160-350 mm |
Largeur | 165 mm |
Diamètre de perçage min./max. en 2nde, humide | 80-160 mm |
Hauteur | 185 mm |
Diamètre de perçage min./max. en 3e, humide | 25-80 mm |
Vitesse à vide 2 max. | 818 tr/min |
Ralenti 3ème vitesse max. | 1195 tr/min |
TUYAU + RACCORD DEBIT EAU CAROTTEUSES DS
CODE
CODE