Carré porte-douilles M-CLICK
PORTE-DOUILLES CARRE 1/2" M-CLICK+
Art. N° 5801692011
EAN 4099618777585
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour le vissage simple de vis tête hexagonale ou de pattes à vis avec la machine de vissage approprié
- Fabrication robuste pour résister à des contraintes maximales
- Carré avec mécanisme de verrouillage à bille pour maintenir la douille en toute sécurité
- Carré porte-douilles M-CLICK pour une fixation rapide sur une visseuse-perceuse
- Grande flexibilité grâce à la compatibilité avec les accessoires M-CLICK
- Idéal pour les constructions en bois, la charpenterie et les travaux d'assemblage
- Convient à toutes les visseuses-perceuses sans fil Würth avec emmanchement M-CLICK
Pour s'adapter au carré femelle conformément à la norme DIN 3121 (outils de vissage mécaniques)
Fiches de données de sécurité(X)
Permet d'utiliser des douilles sur des visseuses-perceuses avec emmanchement M-CLICK
Surangle | 13 mm |
Type d'emmanchement | M-CLICK+ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!