Carré porte-douilles M-CLICK
PORTE-DOUILLES CARRE 3/8" M-CLICK+
Art. N° 5801692010
EAN 4099618777592
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
Permet d'utiliser les douilles sur des visseuses-perceuses avec emmanchement M-CLICK/M-CLICK+
- Idéal pour le vissage simple de vis tête hexagonale ou de pattes à vis avec la machine de vissage approprié
- Fabrication robuste pour résister à des contraintes maximales
- Carré avec mécanisme de verrouillage à bille pour maintenir la douille en toute sécurité
- Carré porte-douilles M-CLICK pour une fixation rapide sur une visseuse-perceuse
- Grande flexibilité grâce à la compatibilité avec les accessoires M-CLICK
- Idéal pour les constructions en bois, la charpenterie et les travaux d'assemblage
- Convient à toutes les visseuses-perceuses sans fil Würth avec emmanchement M-CLICK
Indication
Pour s'adapter au carré femelle conformément à la norme DIN 3121 (outils de vissage mécaniques)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Permet d'utiliser des douilles sur des visseuses-perceuses avec emmanchement M-CLICK
Surangle | 13 mm |
Type d'emmanchement | M-CLICK+ |