Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle électriques 230 mm

Aspiration pour meuleuse Würth EWS et Metabo 230mm
CARTER ASPIRATION MEUL. 230MM EWS 24-230

Art. N° 0702445002

EAN 4062856296101

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Carter d'aspiration pour meuleuses d'angle électriques 230 mm

Art. N° 0702445002
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
Convient pour modèle EWS 24-230-T
  • Génère peu de poussière

  • Avec grands galets de roulement et cône coupleur d'aspiration rotatif

  • En acier verni, profondeur réglable avec le bouton de montage

  • Possibilité de raccordement aux aspirateurs Würth grâce au cône coupleur d'aspiration rotatif : flexible d'aspiration avec raccord Art. 0702400249(dévisser la partie avant) et visser le coupleur universel Art. 0702400026

  • Possibilité de monter la poignée anti-vibrations Art. 0708445001(fournie avec la meuleuse d'angle Würth EWS 24-230/S)

  • Fourni dans une boîte en carton
Indication

En combinaison avec les aspirateurs AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L



Possibilité de brancher directement des outils électriques (100 à 2 200 W)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté au diamètre de disque

230 mm

Hauteur

240 mm

Matière

Moulage d'aluminium sous pression

Machines adaptées

Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S

Poids

3650 g