Casque anti-bruit WNA 200/F
Casque anti-bruit WNA 200F
Art. N° 0899300430
EAN 4061975355683
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très confortable
Serre-tête rembourré et coussins d'étanchéité doux
S'adapte à n'importe quelle forme de tête
Réglage de la hauteur à l'aide de sangles
Excellente visibilité dans des conditions de visibilité difficiles
Capsules fluorescentes et lettrage réfléchissant sur le bandeau
Convient aux zones très bruyantes
Valeur RSB élevée
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante
- Idéal pour les plages de bruit comprises entre 102 et 111 dB
Valeur d'atténuation SNR | 32 dB |
Valeur d'atténuation L | 22 dB |
Valeur d'atténuation M | 29 dB |
Valeur d'atténuation H | 36 dB |
Normes | EN 352-1 |