Casque anti-bruit WNA Basic
Casque anti-bruit WNA Basic
CASQUE ANTI BRUIT WNA BASIC
Art. N° 0899300450
EAN 4065746416535
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design ergonomique et structure légère en plastique
Bandeau rembourré et coussinnets souples
S'adapte à toutes les morphologies
Bandeau multiposition, réglage en hauteur : peut être porté en serre-tête, derrière la nuque ou sous le menton.
Adapté pour les environnements modérément bruyants convenant dans une majorité d'applications industrielles..
Atténuation moyenne : SNR 29 dB
Matière : Acétate
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à à un large éventail de domaines d'applications.
Conception diélectrique, adpaté pour une utilisation lors des travaux sous tension.
Valeur d'atténuation SNR | 29 dB |
Valeur d'atténuation L | 19 dB |
Valeur d'atténuation M | 26 dB |
Valeur d'atténuation H | 34 dB |
Normes | EN 352 |