Casque de chantier Pro-Tek
CASQUE DE CHANTIER PROTEK BLANC
Art. N° 0899200261
EAN 4045989243983
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme absorbant l'énergie/structure en treillis
- Protection optimale au niveau du cou
- Protection oculaire intégrée, toujours fixée au casque, rabattable lorsqu'une protection oculaire est requise
- Gouttière d'écoulement de l'eau
- Trous de ventilation
- Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage
- Doublure intérieure 6 points
- Bandeau en feutre absorbant
- Serre-tête anti-glissement
- Réglage rotatif pour un ajustement optimal
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 53cm-62cm |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!