Casque de chantier SH 3000 MULTI
CASQUE-PROTECTION-SH3000-MULTI-BLC
Art. N° 0899200338
EAN 4099618029783
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vue dégagée vers le haut grâce à la visière de sécurité courte du casque
Harnais de suspension
- Réglable individuellement
- Coque intérieure confortable pour casque de chantier en PSE
Ajustement parfait et sécurité optimale
- Jugulaire à quatre points de haute qualité préassemblée conformément à la norme EN 12492
- Casque à hauteur réglable et prolongé vers le bas pour protéger le cou
- Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie
Très haut niveau de confort
- Coque intérieure en polystyrène expansé avec coussinets et ouvertures de ventilation
- Léger
Ajustement optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette
Facile à combiner avec d'autres équipements
- Poches en insert de 30 mm permettant de fixer une protection auditive
- Quatre grands clips de retenue pour lampes LED ou masques de protection
Testé selon les normes suivantes :
- EN 12492 (casques de chantier pour le travail en hauteur/casque d'alpinisme) - capacité de charge avant rupture de la jugulaire >500 N
- EN 397 (casque de chantier industriel) capacité de charge avant rupture de la jugulaire 150-250 N (adapté aux températures très basses, protège contre les projections de métal fondu (MM = métal fondu), bonne stabilité latérale (LD = déformation latérale))
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 51cm-63cm |
Protection intérieure du casque | EPS interior shell |
Norme EN | 397, 12492 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | ABS |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Période d'utilisation | 48 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!