Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque de chantier SH 3000 MULTI

SAFEHELM-(SH3000-MULTI)-NEONYELLOW

Art. N° 0899200339

EAN 4099618029790

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Casque de chantier SH 3000 MULTI

Art. N° 0899200339
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
Casque de chantier personnalisable, ergonomique et polyvalent

Vue dégagée vers le haut grâce à la visière de sécurité courte du casque



Harnais de suspension


  • Réglable individuellement

  • Coque intérieure confortable pour casque de chantier en PSE


Ajustement parfait et sécurité optimale


  • Jugulaire à quatre points de haute qualité préassemblée conformément à la norme EN 12492

  • Casque à hauteur réglable et prolongé vers le bas pour protéger le cou

  • Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie


Très haut niveau de confort


  • Coque intérieure en polystyrène expansé avec coussinets et ouvertures de ventilation

  • Léger


Ajustement optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette



Facile à combiner avec d'autres équipements


  • Poches en insert de 30 mm permettant de fixer une protection auditive

  • Quatre grands clips de retenue pour lampes LED ou masques de protection


Testé selon les normes suivantes :


  • EN 12492 (casques de chantier pour le travail en hauteur/casque d'alpinisme) - capacité de charge avant rupture de la jugulaire >500 N

  • EN 397 (casque de chantier industriel) capacité de charge avant rupture de la jugulaire 150-250 N (adapté aux températures très basses, protège contre les projections de métal fondu (MM = métal fondu), bonne stabilité latérale (LD = déformation latérale))
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Jaune néon

Taille min./max.

51cm-63cm

Protection intérieure du casque

EPS interior shell

Norme EN

397, 12492

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

ABS

Durée de stockage après production

48 Mois

Période d'utilisation

48 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jugulaire, 4 points pour casques de sécurité SH 2000 et SH 3000

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
x 1 pcs
Casque anti-bruit avec verrouillage à baïonnette

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

A fixer sur le casque de sécurité SH 3000
x 1 pcs
Visière pour casque de chantier SH 3000

VISIERE CASQUE SH3000

Fixation et retrait faciles
x 1 pcs
Demi-visière pour casque de chantier SH 3000

DEMI-VISIERE INCOLORE CASQUE SH3000

Protection optimale en combinaison avec le casque de chantier SH 3000
x 1 pcs
Demi-visière pour casque de chantier SH 3000

DEMI-VISIERE TEINTÉE CASQUE SH-3000

Protection optimale en combinaison avec le casque de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de demi-visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPTATEUR DEMI-VSR SH3000

Adaptateur pratique pour fixer les demi-visières aux casques de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPTATEUR VISIERE SH3000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
x 1 pcs
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit dhygiène pour SH 3000 MULTI

SET HYGIENE SH3000 MULTI

Coussinets de rechange souples pour le casque de chantier SH 3000 MULTI