Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque de protection SH 3000

CASQUE SH3000 BLEU

Art. N° 0899200347

EAN 4099618460074

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Casque de protection SH 3000

Art. N° 0899200347
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
Casque de protection ergonomique et réglable individuellement avec visière courte

Vue dégagée vers le haut


  • Champ de vision élargi grâce à la visière courte du casque


Harnais flexible


  • Ajustable individuellement

  • Harnais textile à 6 points


Maintien sûr et haut niveau de confort


  • Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie

  • Harnais textile confortable qui s'adapte à la forme de la tête

  • Large support pour la nuque assure un meilleur maintien et un haut niveau de confort

  • Ventilation via des ouvertures ajustables

  • Position de port encore plus proche de la tête.

  • Légère


Ajustement simple et rapide


  • Réglage via le système à crémaillère


Facile à combiner avec d'autres équipements pour une sécurité accrue


  • Les protections auditives et les visières peuvent être fixées au casque de sécurité grâce aux insert (30 mm)


Testé conformément à la norme EN 397 (casque de protection industriel) avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures (-30 °C)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Bleu

Taille min./max.

51cm-65 cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

Polyéthylène haute densité

Durée de stockage après production

48 Mois

Période d'utilisation

48 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jugulaire, 4 points pour casques de sécurité SH 2000 et SH 3000

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
x 1 pcs
Cache-cou

CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
x 1 pcs
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
x 1 pcs
Porte-cartes de visite pour casques de chantier SH 2000 et SH 3000

PORTE BADGE POUR CASQUE SH 2000-S

Installation facile d'une carte de visite ou d'une carte d'identité sur le casque de chantier
x 10 pcs
Casque anti-bruit avec verrouillage à baïonnette

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

A fixer sur le casque de sécurité SH 3000
x 1 pcs
Visière pour casque de chantier SH 3000

VISIERE CASQUE SH3000

Fixation et retrait faciles
x 1 pcs
Demi-visière pour casque de chantier SH 3000

DEMI-VISIERE INCOLORE CASQUE SH3000

Protection optimale en combinaison avec le casque de chantier SH 3000
x 1 pcs
Demi-visière pour casque de chantier SH 3000

DEMI-VISIERE TEINTÉE CASQUE SH-3000

Protection optimale en combinaison avec le casque de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de demi-visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPTATEUR DEMI-VSR SH3000

Adaptateur pratique pour fixer les demi-visières aux casques de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPTATEUR VISIERE SH3000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
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
Pièces détachées pour ce produit:
Intérieur de rechange Pour SH 3000

COIFFE INTERIEURE SH3000

Pour remplacement en cas de contamination ou de défaut
x 1 pcs
Bandeau protecteur Pour SH 3000

BANDEAU ANTI-TRANS SH3000

Bandeau intérieur robuste en cuir de haute qualité de couleur beige sobre
x 10 pcs