Casque de protection SH 3000
CASQUE-SH3000-JAUNE
Art. N° 0899200348
EAN 4099618460098
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vue dégagée vers le haut
- Champ de vision élargi grâce à la visière courte du casque
Harnais flexible
- Ajustable individuellement
- Harnais textile à 6 points
Maintien sûr et haut niveau de confort
- Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie
- Harnais textile confortable qui s'adapte à la forme de la tête
- Large support pour la nuque assure un meilleur maintien et un haut niveau de confort
- Ventilation via des ouvertures ajustables
- Position de port encore plus proche de la tête.
- Légère
Ajustement simple et rapide
- Réglage via le système à crémaillère
Facile à combiner avec d'autres équipements pour une sécurité accrue
- Les protections auditives et les visières peuvent être fixées au casque de sécurité grâce aux insert (30 mm)
Testé conformément à la norme EN 397 (casque de protection industriel) avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures (-30 °C)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune |
Taille min./max. | 51cm-65 cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Période d'utilisation | 48 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!