Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque de sécurité SH 3000 MULTI MIPS

CASQUE SH3000 MULTI MIPS BLANC

Art. N° 0899200341

EAN 4099618029806

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Casque de sécurité SH 3000 MULTI MIPS

Art. N° 0899200341
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
Casque de protection ergonomique et multifonctionnel, adaptable individuellement, avec système de sécurité Mips

Protection grâce au système de sécurité Mips


  • Coque brevetée à faible friction permettant un mouvement de 10 à 15 mm dans plusieurs directions dans certains cas

  • Réduit les forces de rotation agissant sur la tête

  • Réduit le risque de lésions cérébrales, telles que : B. Commotions cérébrales

  • Protège particulièrement contre les chutes d'objets avec un angle d'impact oblique en imitant le système de protection du cerveau


Vue libre vers le haut grâce à la visière courte du casque



Ameublement intérieur


  • Adaptable individuellement

  • Coque intérieure de casque EPS confortable


Bon ajustement et sécurité optimale


  • Mentonnière 4 points de haute qualité

  • Protection du cou rabattable, réglable en hauteur en continu

  • Position de transport optimisée pour une meilleure ergonomie


Confort élevé


  • Coque intérieure en polystyrène expansible avec coussin moelleux et ouvertures d'aération

  • Faible poids


Réglage optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette rotative



Bonne option de combinaison


  • Des poches de 30 mm permettent la fixation de protections auditives

  • 4 grands clips de maintien pour lampes LED ou lunettes pleine vision


Vérifié selon :


  • EN 12492 (casque de travail en hauteur/casque d'alpinisme) – Charge de rupture de la jugulaire >500 N

  • EN 397 (casque de sécurité industriel) - charge de rupture de la mentonnière 150-250 N (convient aux très basses températures, protège des projections de métal (MM = Molten Metal), bonne stabilité latérale (LD - déformation latérale))
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Blanc

Taille min./max.

51cm-63cm

Protection intérieure du casque

EPS interior shell

Norme EN

397, 12492

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

ABS

Durée de stockage après production

48 Mois

Période d'utilisation

48 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jugulaire, 4 points pour casques de sécurité SH 2000 et SH 3000

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
x 1 pcs
Casque anti-bruit avec verrouillage à baïonnette

EARDEFR-BAYONETT-WNA-200/H

A fixer sur le casque de sécurité SH 3000
x 1 pcs
Visière pour casque de chantier SH 3000

VISIERE CASQUE SH3000

Fixation et retrait faciles
x 1 pcs
Demi-visière pour casque de chantier SH 3000

DEMI-VISIERE INCOLORE CASQUE SH3000

Protection optimale en combinaison avec le casque de chantier SH 3000
x 1 pcs
Demi-visière pour casque de chantier SH 3000

DEMI-VISIERE TEINTÉE CASQUE SH-3000

Protection optimale en combinaison avec le casque de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de demi-visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPTATEUR DEMI-VSR SH3000

Adaptateur pratique pour fixer les demi-visières aux casques de chantier SH 3000
x 1 pcs
Adaptateur de visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPTATEUR VISIERE SH3000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
x 1 pcs
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit dhygiène pour SH 3000 MULTI MIPS

SET HYGIENE SH3000 MULTI MIPS

Coussinets de rechange souples pour casque de chantier SH 3000 MULTI MIPS