Casquette XTREM PRO
CASQUETTE XTREM PRO NOIR
Art. N° M474442999
EAN 3701354735613
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Casquette au tissu robuste, idéale pour la personnalisation aux couleurs de votre société.
- Tissu en coton épais pour une excellente tenue dans le temps
- Maintien optimal et forme structurée grâce à sa conception 6 panneaux
- Ajustable grâce à une fermeture métal à l’arrière
- Œillets de ventilation pour plus de confort au porté
- Idéale pour un usage quotidien, alliant robustesse et praticité
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille DE | Taille unique |
Matière | 100% coton |
Poids du tissu par m2 | 275 g |
Lavable à | Lavage à la main |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas mettre au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |