Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casquette de travail Anti-heurt EN 812 noire

Casquette Anti-Heurt
CASQUETTE ANTI-HEURT NOIR TU

Art. N° M436000999

EAN 4061975721945

14,50 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Casquette de travail Anti-heurt EN 812 noire

Art. N° M436000999

14,50 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cette casquette offre une protection lorsqu'on risque de se heurter à des objets durs et immobiles
  • Cette casquette s'utilise principalement en intérieur, dans un milieu sans menace de chutes d'objets

  • Conforme à la norme EN 812

  • La coque de protection en ABS a une validité de 2 à 3 ans.

  • Tissu 100% coton

  • Anneaux d'aération en cuivre

  • Coussinets extérieurs en EVA

  • Coussinets intérieurs en polyéthylène


Disponible en taille :


Taille Unique
IndicationConseils d'entretien : Lavage à la main
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLa casquette anti-heurt noire EN 812 est conçue pour les travailleurs évoluant dans des environnements où il existe un risque de chocs légers à la tête, mais où le port d'un casque de sécurité complet n'est pas nécessaire. Elle est destinée à offrir une protection contre les impacts légers, tout en étant plus légère et plus confortable qu'un casque de sécurité traditionnel. Cette casquette peut être particulièrement utile dans l'industrie légère, la logistique et la manutention, la maintenance, les électriciens, les plombiers, le secteur automobile, la construction légère, le secteur tertiaire...

Couleur

Noir

Norme EN

812

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques