Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casquette anti-impacts

Casquette de chantier avec trous d'aération
CASQUETTE-SECU-ANTI-HEURTS-EN812-BLEU

Art. N° 0899200980

EAN 4047376044432

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Casquette anti-impacts

Art. N° 0899200980
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
Protection pour la tête, design sportif moderne inspiré d'une casquette de baseball, pour toutes les applications comportant un risque d'impacts à la tête.
  • Matériau extérieur : 100 % coton

  • Coque intérieure en plastique rigide

  • Rembourrage en mousse sur la coque et orifices de ventilation intégrés pour plus de confort

  • Réglable avec fixation par scratch

  • Bandeau intégré

  • Housse lavable jusqu'à 30 °C
Indication

Les casquettes anti-impacts sont conçues pour protéger l'utilisateur des impacts légers et des égratignures. Elles ne protègent pas contre la chute ou l'envoi d'objets ni contre le déplacement de charges suspendues. Les casquettes anti-impacts ne doivent en aucun cas être utilisées en remplacement d'un casque de chantier industriel, conformément à la norme EN 397.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mécaniciens, électriciens et installateurs ; industrie automobile ; travail sur des plateformes élévatrices, sur des étagères ou dans des hangars ; architecture d'intérieur et nombreux autres usages. Lorsqu'il faut protéger la tête des impacts.

Couleur

Bleu foncé

Norme EN

812

Taille min./max.

54cm-59cm