Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Casque de chantier SH 2000-S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casque de chantier SH 2000-S

Casque de chantier confortable avec réglage à molette interne

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Sécurité optimale


Protège-cou prolongé vers le bas



Réglage rapide et optimal de la largeur


Système de molette



Vue dégagée vers le haut


Casque à visière courte



Facile à transporter


  • Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et à l'arrière contrôlées individuellement

  • Léger


Bonnes options de combinaison


Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive



Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C

  • Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Article ni repris, ni échangé.