Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main
Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main - 1
Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main - 2
Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main - 3
Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main - 4
Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main

Avec aimant intégré dans le dos de la main pour maintenir de petits outils et des éléments de fixation

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Renfort de protection sur le dos de la main et les doigts



Inserts d'absorption des chocs dans la paume



Durable grâce au


  • Renforts spécifiques au niveau des zones soumises à des contraintes

  • Triple couture très résistante au niveau de la paume


Bon ajustement et haut niveau de sécurité pour l'utilisateur


Grâce à la fermeture auto-agrippante en néoprène souple



Confortable


Grâce au textile en polyester extensible et respirant sur le dos de la main