Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact - 1
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact - 2
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact - 3
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact - 4
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact - 5
Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gants de protection anti-coupures W-210 niveau C Impact

Gant de protection anti-coupures universel avec renfort au niveau du creux du pouce et protection supplémentaire au niveau du dos de la main et des doigts pour les activités impliquant un risque accru d'écrasement, de choc ou de coupure

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Protection idéale pour une variété d'exigences professionnelles grâce à des éléments de protection robustes et flexibles à l'arrière de la main et autour des doigts

  • Longévité prolongée grâce à un renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce

  • Excellent confort d'utilisation grâce au revêtement respirant en mousse de nitrile

  • Bon ajustement et grande flexibilité, pour un excellent confort d'utilisation malgré une construction robuste

  • Utilisation possible avec des écrans tactiles
Article ni repris, ni échangé.