Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble de pluie PU/PVC PU/PVC vert

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble de pluie PU/PVC PU/PVC vert

Cet ensemble est idéal contre les intempéries : il assure une imperméabilité totale tout en préservant un confort de travail supérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Coutures étanches thermosoudées

  • Fermeture zippée sous patte

  • 2 poches basses à rabat

  • Système d'aération sous les bras et dans le dos

  • Capuche ajustable par cordon

  • Poignets élastiqués

  • Soufflet refermable par zip aux bas des jambes

  • Imperméable et pratique

  • Extérieur : 50 % PVC, 20 % PU -approx. 180 g/m²

  • Intérieur : 30 % polyester - approx. 120 g/m²


Disponible en taille(s) :


M - L - XL - XXL
Indication

Conseils d'entretien


  • Lavage à la main