Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité montantes FADE S3S ESD
Chaussures de sécurité S3 sportives et ultra-confortables, fabriquées en Europe. L'empreinte de la semelle assure un soutien optimal. La semelle intermédiaire antiperforation est fabriquée en PET recyclé à 100 %
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Textile hydrofuge, protection contre l'abrasion au niveau des orteils, fermeture rapide avec poche de rangement
- Doublure intérieure en tissu avec trous d'aération, doublure talon en microfibre résistante à l'abrasion
- Coque de protection en fibre de verre, semelle anti-perforation en textile
- Semelle extérieure PU SR Cl, largeur 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!