Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier système BASIC 8.4
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 1
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 2
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 3
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 4
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 5
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 6
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 7
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 8
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 9
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 10
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 11
Servante d'atelier système BASIC 8.4 - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier système BASIC 8.4

Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Servante facile à déplacer


Poignée latérale robuste



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires



Tiroirs à extraction totale, système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement
Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 641 060 à 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 à 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 à 0962 641 0831-7
8
Article ni repris, ni échangé.