Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tresse coupe-feu W240

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tresse coupe-feu W240

Cordon coupe-feu jusqu'à 240 minutes

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Résiste au feu jusqu’à 240 minutes (selon PV de classement au feu).

  • Fabrication à base de laine minérale, voile et tricot de verre souple.

  • Positionnement entre éléments de maçonnerie, en voile et dalle.

  • Diamètres disponibles de 15 à 120 mm.

  • Conditionnée en bobines de grande longueur.

  • Capacité de mouvement jusqu’à 20 %.

  • Suit les déformations de l'ouverture.

  • Pour une finition soignée l’emploi d’un mastic coupe-feu est possible (silicone ou acrylique).

  • Compatible avec mastics et couvre-joint coupe-feu.
IndicationPour une application optimale veiller à ce que les supports soient solides, dépoussiérés, dégraissés et exempt de toutes substances pouvant nuires à la bonne installation du système. Afin de respecter le système, l’emploi de colle réfractaire et d’un manchon de raccord (pour les grandes longueurs) est obligatoire.
Procès verbal de classement au feu