Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de réparation des impacts de gravillons
Système de réparation des impacts de gravillons - 1
Système de réparation des impacts de gravillons - 2
Système de réparation des impacts de gravillons - 3
Système de réparation des impacts de gravillons - 4
Système de réparation des impacts de gravillons - 5
Système de réparation des impacts de gravillons - 6
Système de réparation des impacts de gravillons - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de réparation des impacts de gravillons

Système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide, facile et de haute qualité des impacts de gravillons sur les pare-brise

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Un puissant système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide et facile des impacts de gravillons sur les pare-brise. Même les utilisateurs inexpérimentés obtiennent d'excellents résultats de réparation grâce à la boîte de réparation et à la navigation intuitive dans les menus.



Le système se compose de trois systèmes de rangement à compartiments ORSY


  • 1. Système de rangement à compartiments ORSY - Système manuel - réf. 5964 089 390

Système complet de réparation des impacts de gravillons pour une réparation par pompe manuelle ou injecteur à vis.


  • 2. Système de rangement à compartiments ORSY - Boîte de réparation automatique - réf. 5964 089 392

La boîte de réparation automatique permet même aux utilisateurs inexpérimentés d'obtenir d'excellents résultats de réparation reproductibles. Elle est connectée à l'injecteur, qui est rempli de résine de réparation, et répare les impacts de gravillons de manière entièrement automatique. Un bip sonore indique que la réparation est terminée.


Pendant le processus de réparation automatique, l'utilisateur peut se concentrer sur d'autres activités, ce qui réduit au minimum le temps passé sur le véhicule.


  • 3. Système de rangement à compartiments ORSY - Kit d'extension - réf. 5964 089 391

Le kit d'extension contient tous les composants nécessaires pour réparer un impact de gravillons à l'aide de la boîte de réparation automatique.

Afin de garantir l'étanchéité entre l'injecteur et l'adaptateur d'injecteur Art. N° 0891 458 013, ne pas oublier le joint torique sur l'adaptateur d'injecteur.