Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre simple et rapide
- Applications intérieures et extérieures
- Teintes adaptées
- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
- Application sur support légèrement humide
- Aucun retrait
- Ponçage et mise en peinture possible après séchage complet (essais préalable conseillé)
- Non corrosif vis-à-vis des métaux
- Très faible odeur typique
Pour une utilisation en extérieur, veiller à ce que le temps soit sec au moins 5 h après l’application. Ne convient pas en immersion permanente ni comme mortier chimique de scellement soumis à des charges. N’est pas recommandé pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprènes et surfaces bitumineuses. Ne convient pas pour la réalisation de joint de dilatation ou devant subir des mouvements du support. Eviter l’application sur supports gelés
Mortier-joint à base d’un polymère acrylique en émulsion, idéal pour les réparations des joints endommagés et l’obturation de nouveaux joints de maçonnerie, de briques et de plaquettes de parement. Convient pour le remplissage des crevasses et des fissures dans le béton, la pierre, la maçonnerie, etc.
Pour une adhérence optimale, veillez à ce que les surfaces soient propres, dépoussiérées, exemptes de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic. Extruder à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou électrique adapté. Presser et lisser le joint dans les 5 minutes suivant sa mise œuvre à l’aide d’une spatule de lissage. 5 à 10 min. après, retirer l’excédent à l’aide d’une éponge humide ou d’une brosse. Seule une action mécanique pourra enlever le mastic sec.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!