Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7981 acier inoxydable A2 brut, empreinte Pozidriv, forme C
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7981 acier inoxydable A2 brut, empreinte Pozidriv, forme C - 1
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7981 acier inoxydable A2 brut, empreinte Pozidriv, forme C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme Z DIN 7981 acier inoxydable A2 brut, empreinte Pozidriv, forme C

Lire la description de l'article

Disponible en 55 versions
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
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.