Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1 Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2 Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3 Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4 Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5 Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/QZ2wF68hRdU

Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville multimatériaux plastique SHARK® Pro

La cheville plastique la plus polyvalente. Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Assure la formation d'un nœud de verrouillage dans les cavités et l'expansion dans tous les matériaux pleins


  • Le dispositif anti-rotation ou l'ergot latéral évite la rotation dans le trou de perçage

  • La tête d'ancrage brevetée facilite la formation du nœud de la cheville lorsque la vis est vissée


Mise en œuvre rapide et aisée


Faible couple de serrage en début d'installation et couple de serrage élevé en fin de course



Convient au montage pré-positionné et traversant


  • Collerette de cheville repliable

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant


Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement


  • Résistance aux UV < 6 semaines

  • En polyamide (nylon) de qualité supérieure


Sans halogène ni silicone



Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

Indication

Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D

Domaine d'application