Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire à batterie Li-Ion 18 V AHKS 18-68 compact M-CUBE
Scie circulaire sans fil robuste et puissante pour le travail du bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les fonctions de protection intégrées contre les surcharges et les surchauffes protègent la machine
- Durée de vie élevée du moteur : Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
- Protection supplémentaire contre les éclats grâce à des grilles de recouvrement installées sur les ouvertures de ventilation
- Travail en toute sécurité, car la machine ne peut être mise en marche qu'en appuyant sur le bouton de déverrouillage et l'interrupteur homme mort simultanément
- Une profondeur de coupe élevée de 68 mm permet une utilisation universelle sur le chantier
- Compatible avec les rails de guidage
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857756.jpg)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!