Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier poire isophonique
Collier de suspension avec fermeture encliquetable pour la pose de canalisations en fonte ou PVC.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Garniture en caoutchouc EPDM pour une atténuation des vibrations de la tuyauterie et du bruit.
Système de fermeture rapide encliquetable :
- Facilité de mise en oeuvre,
- Gain de temps lors de montages en série.
La forme poire allongée permet une grande amplitude de réglage en hauteur et un réglage facile des pentes.
Le système d'accroche permet plusieurs modes de pose et notamment le pré-montage au sol de l'installation :
- Confort de travail,
- Solution flexible.
Diamètres des passages de fixation : 10,5 mm jusqu'à la taille 160 et 12,5 mm pour les tailles 210 à 326.
3 points de fixation pour les colliers de la taille 210 à 326.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!