Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube multicouche en barre de 3 ou 5 M

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube multicouche en barre de 3 ou 5 M

Tube multicouche haute qualité en barres

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100 % étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par températures basses)


  • Garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme

  • Economie de raccords importante

Couche d’adhérence de qualité supérieure


  • Pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Tubes en barre


  • Permet d'avoir un tube rectiligne
Indication

Attention : produit en Livraison Directe uniquement. Coût de livraison à la charge du client. Merci de consulter votre vendeur


Aucun retour possible

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système