Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Barre en laiton chromé
- Supports de fixation et support de douchette en ABS
- Support de douchette double, adapté aux écrous coniques ou moletés 1/2", avec rotation à 360°
- Molette de serrage du support de douche avec joint caoutchouc pour éviter les rayures sur la barre
- Ce produit peut être combiné avec une douchette, un flexible et un support mural.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!