Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
3M™ Dual Lock™ fermeture à pression flexible SJ387B

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3M™ Dual Lock™ fermeture à pression flexible SJ387B

La fermeture à pression flexible 3M™ Dual Lock™ se compose d'un support en polyoléfine avec de petites têtes à collerette large qui permettent un collage fort lorsqu'elles sont pressées ensemble (distinctement), mais peuvent être ouvertes et fermées jusqu'à 1 000 fois. Contrairement aux systèmes de fixation classiques, tels que les vis ou les rivets, aucun trou altérant l'aspect de la surface n'est nécessaire. Le SJ387B est équipé d'un adhésif acrylate modifié haute performance et adhère sur un grand nombre de matériaux, par exemple sur les plastiques à forte et basse adhérence, les métaux et de nombreux revêtements en poudre.
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
  • Equipée d'un adhésif acrylate modifié

  • Joint à tête à collerette large (10 fois plus résistant que la fixation à crochet et à boucle traditionnelle)

  • Adhère correctement à un grand nombre de surfaces à faible adhérence comme le plastique (p. ex. polypropylène, polyéthylène) et les couleurs critiques

  • Réduction des temps d'entretien et des temps d'immobilisation grâce à un démontage simple

  • Gain de temps grâce à un montage rapide sur des surfaces difficiles à coller

  • Peut s'ouvrir et se refermer jusqu'à 1 000 fois

  • Utilisable à l'intérieur ou à l'extérieur
Article ni repris, ni échangé.