Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo<SUP>®</SUP>-Max - 1
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo<SUP>®</SUP>-Max - 2
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo<SUP>®</SUP>-Max - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max

Pour introduire les charges à travers l'isolant dans le substrat lors de l'assemblage avec le système de fixation pour montage en retrait avec réhausse Amo® -Max

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Aluminium de haute qualité (AlMgSiF 28)

  • Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement

  • Pour montage à goupille fendue

  • Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat

  • Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage

  • Le système AMO-Max peut être démonté
Homologation

Rapports de test 031-02 et 05-141

Domaine d'application
Mode d'emploi

Rapports de test 031-02 et 05-141

Article ni repris, ni échangé.