Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Entretoise pour système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat
- Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage
- Pour montage à goupille fendue
- Le système AMO-Max peut être démonté.
En plastique renforcé de fibre de verre (polyamide PA6)
- Résistant aux chocs et à l'abrasion et absorbe les vibrations
- Bonne résistance aux huiles et aux graisses
- Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance thermique de -30 °C à +100 °C
Rapports de test 031-02 et 05-141
Rapports de test 031-02 et 05-141
Article ni repris, ni échangé.Peut être utilisé dans divers substrats
p. ex. le béton standard et le béton léger, la brique creuse et pleine, la brique calcaire creuse et pleine
Convient à la fixation de
auvents, puits de lumière, équipements d'éclairage, boîtes aux lettres, structures et profilés métalliques ou en bois, supports, grilles, poutres, chemins de câbles, etc.
Peut être utilisé à l'extérieur, dans les pièces humides et les zones côtières
tout en garantissant la conformité du système de fixation à l'homologation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!