Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin)
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin) - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin) - 2
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin) - 3
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin) - 4
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin) - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial ASME B18.16.6, acier GR5 zingué, UNF (filetage fin)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
1 pouce (po.) = 25,4 mm



Les propriétés mécaniques sont définies dans la norme ASME B18.16.6



Tolérance de filetage conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetages femelles)