Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K)
Vis tête hexagonale ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K) - 1
Vis tête hexagonale ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale ASME B18.2.1, acier GR5 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 56 versions
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
Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J429



La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1



1 pouce (po.) = 25,4 mm



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2A (pour filetage externe)