Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO)
Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 1
Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, pouces ASME B18.2.2, acier brut GR5, UNC (comparable au filetage métrique ISO)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
1 pouce (po.) = 25,4 mm



Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J995



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetage interne)