Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis cylindrique à six pans creux ASME B18.3 alliage d'acier UNC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis cylindrique à six pans creux ASME B18.3 alliage d'acier UNC

ASME 18.3 alliage d'acier UNC (filetage standard)

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
1 pouce (po.) = 25, 4 mm


La résistance de l'alliage est comparable à la classe de résistance 12.9


La résistance des vis à tête hexagonale conformes à la norme ASME B 18.3 n'est pas indiquée sur leur tête, car, selon la norme ASTM 574, elles n'ont qu'une seule résistance.



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 3A (pour filetage externe)