Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis cylindrique à six pans creux ASME B18.3 alliage d'acier UNF ASME 18.3, alliage d'acier brut, UNF (filetage fin)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
1 pouce (po.) = 25,4 mm
La résistance de l'alliage est comparable à la classe de résistance 12.9
La résistance des vis à tête hexagonale conformes à la norme ASME B 18.3 n'est pas indiquée sur leur tête, car, selon la norme ASTM 574, elles n'ont qu'une seule résistance.
Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 3A (pour filetage externe)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!