Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK acier zingué FP
La vis ASSY 3.0 SK à tête fausse rondelle est particulièrement adaptée pour la construction d'escaliers, de charpentes et pour la charpenterie. Pour les raccords vissés dans la construction d'escaliers, la construction modulaire et la construction de maisons passives et en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49144.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Acier trempé, zingué, filetage partiel, grande tête fausse rondelle, entraînement AW, pointe contre-filet
Serrage du bois sans risque de fissure
Matériaux supports :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Grande tête fausse rondelle
- Excellente résistance à la pénétration ou consolidation
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission des forces optimale
- Centrage optimal dans l'empreinte
- Positionnement rapide
- La vis se met bien en place
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 5,0 et 12,0 mm
Fraises deux tailles – "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête d’environ 20 %, particulièrement pour les vis longues
- Protection de l'outillage
- De Ø= 5 mm, L= 70 mm
Filetage asymétrique large : vitesse accrue
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Vissage plus rapide que les vis à bois aggloméré conventionnelles – réduction du temps d'usinage de 30 %.
Pointe
- Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 34°
Contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau
- Réduction du couple de serrage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
Les vis à bois aggloméré sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
- Pour les opérations de vissage dans les composants en bois secondaires nécessitant un bon serrage - utilisation universelle
- Assemblage vissé dans les bois de bout de construction
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!