Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY® 3.0, acier zingué FP
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, l'aménagement intérieur, la couverture et la menuiserie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte AW
Serrage du bois sans risque de fissure
Surfaces :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Fraisoirs à facettes - pour fraiser où que vous soyez !
- Permet le raccordement de deux éléments en bois
- Réduction des risques d'endommagement des composants en bois
- Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois
Meule de fraisage : "l'aide" pour réduire l'effort
- Réduction du couple de vissage et de fraisage, notamment pour les vis de grande longueur
- Protection de l'outillage
- De Ø= 5 mm, L= 70 mm
Filetage asymétrique pour une vitesse plus élevée
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Vissage plus rapide que les vis conventionnelles pour panneaux de particules
- Double filetage : 3,0-4,5 mm
- Filetage pas gros : 5,0-12,0 mm
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission de puissance optimale
- Centrage optimal dans l'empreinte
- Positionnement rapide
- La vis se met bien en place
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Pas de battement
- Aucun endommagement du revêtement de la vis
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Contre-filetage/filetage annulaire : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau
- Réduction du couple de serrage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de fraisage de la pointe anneau
- Pointe anneau : 3,0-4,5 mm
- Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis à bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
Pour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre de la vis.
Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!