Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 1 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 2 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 3 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 4 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 5 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 6 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 7 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 8 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 9 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 10 Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 11
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/watch?v=7cgrKn8hcNE

Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 1
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 2
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 3
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 4
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 5
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 6
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 7
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 8
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 9
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 10
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 A2 WH inox brut A2 filetage partiel tête fausse rondelle

Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec grande tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage vissé esthétique sur la surface du bois


  • Valeurs d'assemblage de tête très élevées et puissant effet de serrage grâce à un grand diamètre de tête


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour une fixation facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées