Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour construction bois ASSY® 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 1
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 2
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 3
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 4
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 5
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 6
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 7
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 8
Vis pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour construction bois ASSY® 4 CSMP ZiNi Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans interstice des raccords bois-bois (épicéa).

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Usure réduite des outils de traitement


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Fendillement réduit grâce à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • La rotation du filetage minimisée par frottement permet de réduire la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Un traitement thermique coordonné garantit des valeurs de résistance élevées et en même temps assure une ductilité élevée
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel Würth ou les abaques d'aide au dimensionnement correspondants pour la conception de vos plans et de vos installations. Le dimensionnement des vis ASSY peut être réalisé grâce à notre logiciel de construction bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • En raison de la force mécanique exercée par le foret pendant le processus de vissage, la résistance à la corrosion au niveau de l'évidement de la vis peut être affectée négativement.

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois d'ingénierie. Pour les applications en combinaison avec une cheville plastique où la charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées