Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis PVC ASSY® 3.0 FKS
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 1
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 2
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 3
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 4
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 5
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 6
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FKS - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC ASSY® 3.0 FKS

Vis avec effet de serrage. Montage sans collier.
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
Evite d'endommager le bois


Réduit l'éclatement du bois grâce à sa pointe brevetée EP 2 012 026



Assemblage robuste


Grâce à son filetage asymétrique à pas variable



Faible couple de serrage


Grâce au revêtement glissant en plastique



Bon transfert de force avec une usure réduite de l'embout


Grâce à l'empreinte AW de la tête de vis

Indication

Diamètre de perçage : 6 mm