Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY plus terrasse Aluminium inox A2 tête fraisée AW
Vis à bois ASSY plus terrasse Aluminium inox A2 tête fraisée AW - 1
Vis à bois ASSY plus terrasse Aluminium inox A2 tête fraisée AW - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY plus terrasse Aluminium inox A2 tête fraisée AW

Les vis autoperceuses ASSYplus sont parfaitement adaptées pour une fixation visible des lames de terrasse au profilé de terrasse en aluminium Würth.
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
Acier inoxydable A2 antirouille (matériau n° 1.4567)


Extrêmement résistant


Le fût annelé assure une meilleure résistance de la vis car l'acier inoxydable austénitique ne peut pas être trempé.


Réglage exact


La pointe de perçage permet de positionner la vis avec précision et sans difficulté.


Plage de perçage de la pointe : Aluminium, 1,75 - 4,0 mm


Fraisage facile et propre


La tête fraisée réduite assure une pénétration facile et propre grâce à son petit diamètre. Les fraisoirs à facettes sous la tête évitent les épissures. Le fraisage de la surface est recommandé pour les bois exotiques durs, car ces types de bois produisent des copeaux très courts.


Les lames de terrasse doivent être pré-percées selon un diamètre d'alésage de 5,0 mm.


Empreinte RW® pour un transfert de puissance et un guidage optimum


L'empreinte RW® assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.


Options de longueur de vis avec rail en aluminium Würth :


47 mm pour une épaisseur de revêtement de 20 mm


52 mm pour une épaisseur de revêtement de 22-28 mm


57 mm pour une épaisseur de revêtement de 28-34 mm


62 mm pour une épaisseur de revêtement de 34-40 mm

Indication

Incompatible avec une utilisation dans une atmosphère chlorée. Pour que la vis soit suffisamment bien fixée dans l'aluminium, l'épaisseur de paroi des profilés en aluminium ne doit pas être inférieure à 2,2 mm.


Respecter une distance de 8 mm pour les assemblages sur les profilés en aluminium normaux.