Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Abattant WC PERFECT ONE BR NF
Abattant WC PERFECT ONE BR NF - 1
Abattant WC PERFECT ONE BR NF - 2
Abattant WC PERFECT ONE BR NF - 3
Abattant WC PERFECT ONE BR NF - 4
Abattant WC PERFECT ONE BR NF - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Abattant WC PERFECT ONE BR NF

Abattant WC en bois réticulé ®
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
  • En bois réticulé ® : inaltérables et incassables grâce à sa densité

  • Couleurs inaltérables : grâce à des laques haute résistance

  • Montage rapide

  • Serrage des fixations par le dessus

  • Charnières et vis anticorrosion en inox A2

  • Sur ce type de modèle, il est possible de changer ou d'inverser les charnières sans détériorer l'abattant

Conforme à la norme NF abattant de WC : NF 240 et NF XP D12-207