Découvrez notre gamme d'abattants WC
Vous avez besoin d’installer un abattant WC pour les toilettes de votre établissement, d’une chambre d’hôtel, d’hôpital, ou pour les toilettes d’un particulier ? Würth vous propose désormais trois gammes d’abattants : Abattants WC thermosouples PRIMO, Abattants WC thermodurs SWING et Abattants WC en Bois réticulé® PERFECT.
Les abattants de toilettes de notre gamme sont tous certifiés NF et donc adaptables sur la majorité des cuvettes standards.
Notre sélection permet de répondre à la majorité des besoins de nos clients installateurs sanitaires, responsables de maintenance d’hôtels, d’établissement de santé, ou de collectivités. Que ce soit pour équiper des toilettes privatives ou à forte fréquentation, s’il vous faut un abattant WC déclipsable pour faciliter l’entretien ou avec un ralenti… vous trouverez dans notre gamme l’abattant WC qu’il vous faut.
Un abattant de toilettes certifié NF signifie qu’il a fait l’objet de contrôles du CSTB portant sur :
- La qualité des matériaux utilisés : résistance à l’humidité et à la corrosion, facilité de nettoyage.
- L’adaptabilité : les abattants doivent pouvoir s’adapter, se fixer et tenir aisément en position ouverte sur les cuvettes standards du marché.
- La solidité : chaque abattant doit subir sans détérioration un essai de 30 000 chutes brutales sur la cuvette ainsi qu’un essai représentant 30 000 utilisations sous une charge de 75 kg.
La norme NF c’est la garantie pour l’installateur et le client final :
- De faire la différence entre deux produits apparemment identiques, pour un choix objectif, clair et transparent
- De mieux prescrire en recommandant des produits de qualité
- D’une intervention plus facile au montage
- De choisir un produit de qualité répondant parfaitement à sa fonction en lui garantissant les performances annoncées
- D’utiliser un produit fabriqué dans un matériau qui ne s’encrasse pas, dont les vis de fixation ne rouillent pas, adapté à la forme de la cuvette, interchangeable et qui pourra être installé facilement et solidement. »