Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Accélérateur de prise antigel Axigel
Accélérateur de prise antigel Axigel - 1
Accélérateur de prise antigel Axigel - 2
Accélérateur de prise antigel Axigel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Accélérateur de prise antigel Axigel

Antigel accélérateur de prise et de durcissement pour mortiers et bétons
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
  • Solution aqueuse transparente sans chlore

  • Prêt à l'emploi sous la forme de dose de 275 ml

  • Accélère la prise des bétons par temps de gel

  • Permet une vitesse d'utilisation des coffrages plus rapide par un décoffrage accéléré des planchers, banches et poteaux

  • Apporte une économie d'énergie en préfabrication avec étuvage car il permet la réduction de la durée de traitement de prise ou de la température d'étuvage

  • Donne une accélération du démoulage en préfabrication sans étuvage, permettant une manipulation plus rapide en fonction du ciment utilisé et de la température ambiante

  • Accélère la prise du ciment et le durcissement des mortiers et bétons

  • Permet une résistance au gel jusqu'à des températures pouvant atteindre - 10°C

  • N'altère nullement les qualités des bétons et mortiers qui pourront être revêtus sans problème

  • Compatibles avec tous les ciments (sauf alumineux)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.

Conforme à la norme NFP 18.331