Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trapèze de suspension de rail de montage
Pour la suspension de rails de montage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Alignement simple grâce au système de réglage intégré
- A utiliser avec les différents kits câbles prédécoupés avec embouts
- Cet accessoire remplace l'utilisation d'une tige filetée avec écrous dans le montage (plus d'opération de découpe de tiges filetées).
- Il permet de gagner jusqu'à 1/3 de temps sur la mise en oeuvre.
Utiliser uniquement avec l'attache SW Art. N° 5255 000 501 et les kits prédécoupés avec câble 2 mm Art. N° 5255 000 57x et 5255 000 6xx.
Pour la fixation de rails d'installation et de montage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!